メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)
SUS製 丸形防風板付ベントキャップ 横ギャラリ
防風板およびギャラリ部脱着可 250、300タイプはネジ固定仕様(市販ネジ) 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304
用途
外壁用
材質
ステンレス
仕様
網なし、防火ダンパーなし
形状
横ギャラリ
内容量
1個
注意
※VP(厚肉)管には150タイプ以上は取り付けられません。250、300タイプは低圧損の商品ではありません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45579163
AT-250TUGS
374
85
247
72
¥
32,000
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
10日以内出荷
返品不可
45579179
AT-300TUGS
374
85
297
72
¥
37,000
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください