SUS製 丸形防風板付ベントキャップ 網10M

SUS製 丸形防風板付ベントキャップ 網10M - メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)SUS製 丸形防風板付ベントキャップ 網10M - メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)

防風板および網部脱着可 250、300タイプはネジ固定仕様(市販ネジ) -BLタイプはBL認定品(BLVU121318) 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304

用途外壁用材質ステンレス仕様網10メッシュ、防火ダンパーなし内容量1個
注意
※VP(厚肉)管には150タイプ以上は取り付けられません。網目より小さい虫は入るおそれがあります。屋外から点検できる場所に据え付けてください250、300タイプは低圧損の商品ではありません
全11種類を絞り込む
寸法A(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
呼称
11種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
呼称
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45579337AT-75TUNS514446724875
6,000
3,998
4,398(税込)
10日以内出荷
返品不可
45579346AT-100TUNS5144469753100
6,000
3,998
4,398(税込)
10日以内出荷
返品不可
45579355AT-125TUNS51946112248125
8,800
5,698
6,268(税込)
10日以内出荷
返品不可
45579364AT-150TUNS51946114778150
8,800
4,998
5,498(税込)
10日以内出荷
返品不可
45579373AT-175TUNS52447517246175
14,000
8,598
9,458(税込)
10日以内出荷
返品不可
45579389AT-200TUNS52447519746200
14,000
8,598
9,458(税込)
10日以内出荷
返品不可
45579398AT-250TUNS3748524772250
32,000
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
45579407AT-300TUNS3748529772300
37,000
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
45579416AT-100TUNS5-BL144469753100
7,000
4,698
5,168(税込)
10日以内出荷
返品不可
45579425AT-125TUNS5-BL1946112248125
10,300
6,698
7,368(税込)
10日以内出荷
返品不可
45579434AT-150TUNS5-BL1946114778150
10,300
6,698
7,368(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする