曜日別特売

SUS製 丸形防風板付ベントキャップ 網3M

SUS製 丸形防風板付ベントキャップ 網3M - メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)SUS製 丸形防風板付ベントキャップ 網3M - メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)

防風板および網部脱着可 250、300タイプはネジ固定仕様(市販ネジ) -BLタイプはBL認定品(BLVU121318) 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304

用途外壁用材質ステンレス仕様網3メッシュ、防火ダンパーなし内容量1個
注意
※VP(厚肉)管には150タイプ以上は取り付けられません。網目より小さい虫は入るおそれがあります。屋外から点検できる場所に据え付けてください。250、300タイプは低圧損の商品ではありません。
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
呼称
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45579443AT-75TUNS5-3M14446724875
6,000
3,898
4,288(税込)
10日以内出荷
返品不可
45579459AT-100TUNS5-3M144469753100
6,000
3,898
4,288(税込)
10日以内出荷
返品不可
45579468AT-125TUNS5-3M1946112248125
8,800
5,798
6,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
45579477AT-150TUNS5-3M1946114778150
8,800
5,598
6,158(税込)
10日以内出荷
返品不可
45579486AT-175TUNS5-3M2447517246175
14,000
8,998
9,898(税込)
10日以内出荷
返品不可
45579495AT-200TUNS5-3M2447519746200
14,000
8,998
9,898(税込)
10日以内出荷
返品不可
45579504AT-250TUNS-3M3748524772250
32,000
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
45579513AT-300TUNS-3M3748529772300
37,000
23,980
26,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
45579529AT-100TUNS5-BL-3M144469753100
7,000
4,698
5,168(税込)
10日以内出荷
返品不可
45579538AT-125TUNS5-BL-3M1946112248125
10,300
6,898
7,588(税込)
10日以内出荷
返品不可
45579547AT-150TUNS5-BL-3M1946114778150
10,300
6,898
7,588(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする