曜日別特売

SUS製 丸形防風板付ベントキャップ 網5M FD120度

SUS製 丸形防風板付ベントキャップ 網5M FD120度 - メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)SUS製 丸形防風板付ベントキャップ 網5M FD120度 - メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)SUS製 丸形防風板付ベントキャップ 網5M FD120度 - メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)SUS製 丸形防風板付ベントキャップ 網5M FD120度 - メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)SUS製 丸形防風板付ベントキャップ 網5M FD120度 - メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)SUS製 丸形防風板付ベントキャップ 網5M FD120度 - メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)SUS製 丸形防風板付ベントキャップ 網5M FD120度 - メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)SUS製 丸形防風板付ベントキャップ 網5M FD120度 - メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)

防火設備該当品(第01EG021号)(300タイプのみ第07EG002号) 防風板および網部脱着可 250、300タイプはネジ固定仕様(市販ネジ) 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304

用途外壁用材質ステンレス仕様網5メッシュ角度(°)(防火ダンパー)120内容量1個
注意
※VP(厚肉)管には150タイプ以上は取り付けられません。網目より小さい虫は入るおそれがあります。屋外から点検できる場所に据え付けてください。75、250、300タイプは低圧損の商品ではありません。
全7種類を絞り込む
寸法C(mm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45579809AT-100TUNSK5-5M144469746
8,500
5,598
6,158(税込)
10日以内出荷
返品不可
45579818AT-125TUNSK5-5M1946112260
12,300
7,698
8,468(税込)
10日以内出荷
返品不可
45579827AT-150TUNSK5-5M1946114772
12,300
7,998
8,798(税込)
10日以内出荷
返品不可
45579836AT-175TUNSK5-5M2447517286
19,000
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
45579845AT-200TUNSK5-5M24475197101
19,000
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
45579854AT-250TUNSK-5M37485247126
47,000
31,980
35,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
45579863AT-300TUNSK-5M37485297149
55,000
34,980
38,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする