曜日別特売

SUS製 丸形防風板付ベントキャップ 網10M FD72度

SUS製 丸形防風板付ベントキャップ 網10M FD72度 - メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)SUS製 丸形防風板付ベントキャップ 網10M FD72度 - メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)

防火設備該当品(第01EG021号)(300タイプのみ第07EG002号) 防風板および網部脱着可 250、300タイプはネジ固定仕様(市販ネジ) 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304

用途外壁用材質ステンレス仕様網10メッシュ角度(°)(防火ダンパー)72内容量1個
注意
※VP(厚肉)管には150タイプ以上は取り付けられません。網目より小さい虫は入るおそれがあります。屋外から点検できる場所に据え付けてください。75、250、300タイプは低圧損の商品ではありません。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45579879AT-75TUNSD5144467248
8,500
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
返品不可
45579888AT-100TUNSD5144469753
8,500
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
返品不可
45579897AT-125TUNSD51946112262
12,300
7,398
8,138(税込)
5日以内出荷
返品不可
45579906AT-150TUNSD51946114778
12,300
7,698
8,468(税込)
5日以内出荷
返品不可
45579915AT-175TUNSD52447517286
19,000
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
45579924AT-200TUNSD524475197101
19,000
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
45579933AT-250TUNSD37485247126
47,000
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
45579949AT-300TUNSD37485297149
55,000
33,980
37,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする