メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)
SUS製 丸形防風板付ベントキャップ 横ギャラリ 網10M
防風板およびギャラリ部脱着可 250、300タイプはネジ固定仕様(市販ネジ) 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304
用途
外壁用
材質
ステンレス
仕様
網10メッシュ、防火ダンパーなし
形状
横ギャラリ
内容量
1個
注意
※VP(厚肉)管には150タイプ以上は取り付けられません。網目より小さい虫は入るおそれがあります。屋外から点検できる場所に据え付けてください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45580177
AT-250TUWS
374
85
247
72
¥
35,000
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45580186
AT-300TUWS
374
85
297
72
¥
40,000
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください