メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)
SUS製 丸形防風板付ベントキャップ 縦ギャラリ 網5M
防風板およびギャラリ部脱着可 250、300タイプはネジ固定仕様(市販ネジ) 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304
用途
外壁用
材質
ステンレス
仕様
網5メッシュ、防火ダンパーなし
形状
縦ギャラリ
内容量
1個
注意
※VP(厚肉)管には150タイプ以上は取り付けられません。網目より小さい虫は入るおそれがあります。屋外から点検できる場所に据え付けてください。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45580274
AT-75TUWS5-5M
144
46
72
48
¥
6,800
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
10日以内出荷
返品不可
45580283
AT-100TUWS5-5M
144
46
97
53
¥
6,800
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
10日以内出荷
返品不可
45580299
AT-125TUWS5-5M
194
61
122
48
¥
9,800
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
10日以内出荷
返品不可
45580308
AT-150TUWS5-5M
194
61
147
78
¥
9,800
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
10日以内出荷
返品不可
45580317
AT-175TUWS5-5M
244
75
172
46
¥
15,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
10日以内出荷
返品不可
45580326
AT-200TUWS5-5M
244
75
197
46
¥
15,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください