メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)
SUS製 丸形防風板付ベントキャップ 縦ギャラリ ワイド水切
防風板およびギャラリ部脱着可 250、300タイプはネジ固定仕様(市販ネジ) 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304
用途
外壁用
材質
ステンレス
仕様
網なし、防火ダンパーなし
形状
縦ギャラリ
タイプ
ワイド水切
内容量
1個
注意
※VP(厚肉)管には150タイプ以上は取り付けられません。アルミ製フレキシブルダクトへの取り付けについては、こちらの注意事項をご参照ください175、200、250、300タイプは低圧損の商品ではありません
全6種類を絞り込む
寸法C(mm)
選択してください
72
97
122
147
172
197
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45580798
AT-75TUGSJ5
144
47
72
47
164
88
¥
7,000
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
10日以内出荷
返品不可
45580807
AT-100TUGSJ5
144
47
97
52
164
88
¥
7,000
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
10日以内出荷
返品不可
45580816
AT-125TUGSJ5
194
62
122
47
218
116
¥
10,300
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
10日以内出荷
返品不可
45580825
AT-150TUGSJ5
194
62
147
77
218
116
¥
10,300
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
10日以内出荷
返品不可
45580834
AT-175TUGSJ5
244
76
172
46
270
141
¥
16,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
10日以内出荷
返品不可
45580843
AT-200TUGSJ5
244
76
197
46
270
141
¥
16,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください