メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)
SUS製 丸形防風板付ベントキャップ 横ギャラリ FD72度 ワイド水切
防風板およびギャラリ部脱着可 250、300タイプはネジ固定仕様(市販ネジ) 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304
用途
外壁用
材質
ステンレス
仕様
網なし
形状
横ギャラリ
タイプ
ワイド水切
角度(°)
(防火ダンパー)72
内容量
1個
注意
※VP(厚肉)管には150タイプ以上は取り付けられません。アルミ製フレキシブルダクトへの取り付けについては、こちらの注意事項をご参照ください175、200、250、300タイプは低圧損の商品ではありません
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45580947
AT-75TUGSJD5
144
47
72
47
164
88
¥
9,500
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
10日以内出荷
返品不可
45581008
AT-250TUGSJD
374
86
247
71
389
199
¥
52,000
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
10日以内出荷
返品不可
45581017
AT-300TUGSJD
374
86
297
71
389
199
¥
60,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください