曜日別特売

SUS製 丸形防風板付ベントキャップ 網10M ワイド水切

SUS製 丸形防風板付ベントキャップ 網10M ワイド水切 - メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)SUS製 丸形防風板付ベントキャップ 網10M ワイド水切 - メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)

防風板および網部脱着可 250、300タイプはネジ固定仕様(市販ネジ) 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304

用途外壁用材質ステンレス仕様網10メッシュ、防火ダンパーなしタイプワイド水切内容量1個
注意
※VP(厚肉)管には150タイプ以上は取り付けられません。網目より小さい虫は入るおそれがあります。屋外から点検できる場所に据え付けてください。250、300タイプは低圧損の商品ではありません。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45581026AT-75TUNSJ514448724716488
7,000
4,698
5,168(税込)
10日以内出荷
返品不可
45581035AT-100TUNSJ514448975216488
7,000
4,698
5,168(税込)
10日以内出荷
返品不可
45581044AT-125TUNSJ51946312247218116
10,300
6,798
7,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
45581053AT-150TUNSJ51946314777218116
10,300
6,798
7,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
45581069AT-175TUNSJ52447617246270141
16,000
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
45581078AT-200TUNSJ52447619746270141
16,000
9,998
10,998(税込)
10日以内出荷
返品不可
45581087AT-250TUNSJ3748624771389199
37,000
23,980
26,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
45581096AT-300TUNSJ3748629771389199
42,000
27,980
30,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする