メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)
SUS製 丸形防風板付ベントキャップ 網5M ワイド水切
防風板および網部脱着可 250、300タイプはネジ固定仕様(市販ネジ) 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304
用途
外壁用
材質
ステンレス
仕様
網5メッシュ、防火ダンパーなし
タイプ
ワイド水切
内容量
1個
注意
※VP(厚肉)管には150タイプ以上は取り付けられません。網目より小さい虫は入るおそれがあります。屋外から点検できる場所に据え付けてください。250、300タイプは低圧損の商品ではありません。
全8種類を絞り込む
寸法C(mm)
選択してください
72
97
122
147
172
197
247
297
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45581184
AT-75TUNSJ5-5M
144
48
72
47
164
88
¥
7,000
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
10日以内出荷
返品不可
45581193
AT-100TUNSJ5-5M
144
48
97
52
164
88
¥
7,000
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
10日以内出荷
返品不可
45581209
AT-125TUNSJ5-5M
194
63
122
47
218
116
¥
10,300
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
10日以内出荷
返品不可
45581218
AT-150TUNSJ5-5M
194
63
147
77
218
116
¥
10,300
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
10日以内出荷
返品不可
45581227
AT-175TUNSJ5-5M
244
76
172
46
270
141
¥
16,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
10日以内出荷
返品不可
45581236
AT-200TUNSJ5-5M
244
76
197
46
270
141
¥
16,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
10日以内出荷
返品不可
45581245
AT-250TUNSJ-5M
374
86
247
71
389
199
¥
37,000
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
10日以内出荷
返品不可
45581254
AT-300TUNSJ-5M
374
86
297
71
389
199
¥
42,000
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください