曜日別特売

SUS製 丸形防風板付ベントキャップ 網5M FD120度 ワイド水切

SUS製 丸形防風板付ベントキャップ 網5M FD120度 ワイド水切 - メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)SUS製 丸形防風板付ベントキャップ 網5M FD120度 ワイド水切 - メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)SUS製 丸形防風板付ベントキャップ 網5M FD120度 ワイド水切 - メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)SUS製 丸形防風板付ベントキャップ 網5M FD120度 ワイド水切 - メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)SUS製 丸形防風板付ベントキャップ 網5M FD120度 ワイド水切 - メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)SUS製 丸形防風板付ベントキャップ 網5M FD120度 ワイド水切 - メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)SUS製 丸形防風板付ベントキャップ 網5M FD120度 ワイド水切 - メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)SUS製 丸形防風板付ベントキャップ 網5M FD120度 ワイド水切 - メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)

防火設備該当品(第01EG021号)(300タイプのみ第07EG002号) 防風板および網部脱着可 250、300タイプはネジ固定仕様(市販ネジ) 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304

用途外壁用材質ステンレス仕様網5メッシュタイプワイド水切角度(°)(防火ダンパー)120内容量1個
注意
※VP(厚肉)管には150タイプ以上は取り付けられません。網目より小さい虫は入るおそれがあります。屋外から点検できる場所に据え付けてください。75、250、300タイプは低圧損の商品ではありません。
全7種類を絞り込む
寸法C(mm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45581403AT-100TUNSJK5-5M14448975216488
9,500
5,998
6,598(税込)
10日以内出荷
返品不可
45581419AT-125TUNSJK5-5M1946312261218116
13,800
8,998
9,898(税込)
10日以内出荷
返品不可
45581428AT-150TUNSJK5-5M1946314777218116
13,800
8,998
9,898(税込)
10日以内出荷
返品不可
45581437AT-175TUNSJK5-5M2447617286270141
21,000
13,980
15,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
45581446AT-200TUNSJK5-5M24476197101270141
21,000
14,980
16,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
45581455AT-250TUNSJK-5M37486247125389199
52,000
34,980
38,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
45581464AT-300TUNSJK-5M37486297148389199
60,000
39,980
43,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする