メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)
SUS製 丸形防風板付ベントキャップ 縦ギャラリ 網10M ワイド水切
防風板およびギャラリ部脱着可 250、300タイプはネジ固定仕様(市販ネジ) 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304
用途
外壁用
材質
ステンレス
仕様
網10メッシュ、防火ダンパーなし
形状
縦ギャラリ
タイプ
ワイド水切
内容量
1個
注意
※VP(厚肉)管には150タイプ以上は取り付けられません。網目より小さい虫は入るおそれがあります。屋外から点検できる場所に据え付けてください。
全6種類を絞り込む
寸法C(mm)
選択してください
72
97
122
147
172
197
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45581717
AT-75TUWSJ5
144
48
72
47
164
88
¥
7,800
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
10日以内出荷
返品不可
45581726
AT-100TUWSJ5
144
48
97
52
164
88
¥
7,800
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
10日以内出荷
返品不可
45581735
AT-125TUWSJ5
194
63
122
47
218
116
¥
11,300
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
10日以内出荷
返品不可
45581744
AT-150TUWSJ5
194
63
147
77
218
116
¥
11,300
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
10日以内出荷
返品不可
45581753
AT-175TUWSJ5
244
76
172
46
270
141
¥
17,500
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
10日以内出荷
返品不可
45581769
AT-200TUWSJ5
244
76
197
46
270
141
¥
17,500
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください