メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)
SUS製 丸形防風板付ベントキャップ 縦ギャラリ 覆い付
防風板およびギャラリ部脱着可 250、300タイプはネジ固定仕様(市販ネジ) 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304
用途
外壁用
材質
ステンレス
仕様
網なし、防火ダンパーなし
形状
縦ギャラリ
タイプ
覆い付
内容量
1個
注意
※VP(厚肉)管には150タイプ以上は取り付けられません。100、150、175、200、250、300タイプは低圧損の商品ではありません。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45582408
AT-75TCGS5
145
46
72
47
¥
7,000
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
10日以内出荷
返品不可
45582417
AT-100TCGS5
145
46
97
52
¥
7,000
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
当日出荷
45582426
AT-125TCGS5
195
61
122
47
¥
9,800
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
10日以内出荷
返品不可
45582435
AT-150TCGS5
195
61
147
77
¥
9,800
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
10日以内出荷
返品不可
45582444
AT-175TCGS5
244
75
172
46
¥
16,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
10日以内出荷
返品不可
45582453
AT-200TCGS5
244
75
197
46
¥
16,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください