メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)
SUS製 丸形防風板付ベントキャップ 網3M 覆い付
防風板および網部脱着可 250、300タイプはネジ固定仕様(市販ネジ) 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304
用途
外壁用
材質
ステンレス
仕様
網3メッシュ、防火ダンパーなし
タイプ
覆い付
内容量
1個
注意
※VP(厚肉)管には150タイプ以上は取り付けられません。網目より小さい虫は入るおそれがあります。屋外から点検できる場所に据え付けてください。100、125、175、200、250、300タイプは低圧損の商品ではありません。
全8種類を絞り込む
寸法C(mm)
選択してください
72
97
122
147
172
197
247
297
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45582715
AT-75TCNS5-3M
145
46
72
48
¥
7,000
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
10日以内出荷
返品不可
45582724
AT-100TCNS5-3M
145
46
97
53
¥
7,000
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
10日以内出荷
返品不可
45582733
AT-125TCNS5-3M
195
61
122
48
¥
9,800
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
10日以内出荷
返品不可
45582749
AT-150TCNS5-3M
195
61
147
78
¥
9,800
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
10日以内出荷
返品不可
45582758
AT-175TCNS5-3M
244
75
172
46
¥
16,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
10日以内出荷
返品不可
45582767
AT-200TCNS5-3M
244
75
197
46
¥
16,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
10日以内出荷
返品不可
45582776
AT-250TCNS-3M
374
85
247
72
¥
35,000
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
10日以内出荷
返品不可
45582785
AT-300TCNS-3M
374
85
297
72
¥
40,000
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください