曜日別特売

SUS製 丸形防風板付ベントキャップ 網5M FD120度 覆い付

SUS製 丸形防風板付ベントキャップ 網5M FD120度 覆い付 - メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)SUS製 丸形防風板付ベントキャップ 網5M FD120度 覆い付 - メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)SUS製 丸形防風板付ベントキャップ 網5M FD120度 覆い付 - メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)SUS製 丸形防風板付ベントキャップ 網5M FD120度 覆い付 - メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)SUS製 丸形防風板付ベントキャップ 網5M FD120度 覆い付 - メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)SUS製 丸形防風板付ベントキャップ 網5M FD120度 覆い付 - メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)SUS製 丸形防風板付ベントキャップ 網5M FD120度 覆い付 - メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)SUS製 丸形防風板付ベントキャップ 網5M FD120度 覆い付 - メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)

防火設備該当品(第01EG021号)(300タイプのみ第07EG002号) 防風板および網部脱着可 250、300タイプはネジ固定仕様(市販ネジ) 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304

用途外壁用材質ステンレス仕様網5メッシュタイプ覆い付角度(°)(防火ダンパー)120内容量1個
注意
※VP(厚肉)管には150タイプ以上は取り付けられません。網目より小さい虫は入るおそれがあります。屋外から点検できる場所に据え付けてください。
全7種類を絞り込む
寸法C(mm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45583013AT-100TCNSK5-5M145469753
9,500
6,198
6,818(税込)
30日以内出荷
返品不可
45583029AT-125TCNSK5-5M1956112262
13,300
8,498
9,348(税込)
30日以内出荷
返品不可
45583038AT-150TCNSK5-5M1956114778
13,300
8,798
9,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
45583047AT-175TCNSK5-5M2447517286
21,000
13,980
15,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
45583056AT-200TCNSK5-5M24475197101
21,000
14,980
16,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
45583065AT-250TCNSK-5M37485247126
50,000
33,980
37,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
45583074AT-300TCNSK-5M37485297149
58,000
38,980
42,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする