メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)
SUS製 丸形防風板付ベントキャップ 縦ギャラリ 網10M 覆い付
防風板およびギャラリ部脱着可 250、300タイプはネジ固定仕様(市販ネジ) 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304
用途
外壁用
材質
ステンレス
仕様
網10メッシュ、防火ダンパーなし
形状
縦ギャラリ
タイプ
覆い付
内容量
1個
注意
※VP(厚肉)管には150タイプ以上は取り付けられません。網目より小さい虫は入るおそれがあります。屋外から点検できる場所に据え付けてください。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45583327
AT-75TCWS5
145
46
72
48
¥
7,800
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45583336
AT-100TCWS5
145
46
97
53
¥
7,800
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45583345
AT-125TCWS5
195
61
122
48
¥
10,800
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45583354
AT-150TCWS5
195
61
147
78
¥
10,800
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45583363
AT-175TCWS5
244
75
172
46
¥
17,500
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45583379
AT-200TCWS5
244
75
197
46
¥
17,500
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください