SUS製 丸形防風板付ベントキャップ 縦ギャラリ 覆い付 ワイド水切

SUS製 丸形防風板付ベントキャップ 縦ギャラリ 覆い付 ワイド水切 - メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)SUS製 丸形防風板付ベントキャップ 縦ギャラリ 覆い付 ワイド水切 - メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)SUS製 丸形防風板付ベントキャップ 縦ギャラリ 覆い付 ワイド水切 - メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)SUS製 丸形防風板付ベントキャップ 縦ギャラリ 覆い付 ワイド水切 - メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)SUS製 丸形防風板付ベントキャップ 縦ギャラリ 覆い付 ワイド水切 - メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)SUS製 丸形防風板付ベントキャップ 縦ギャラリ 覆い付 ワイド水切 - メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)SUS製 丸形防風板付ベントキャップ 縦ギャラリ 覆い付 ワイド水切 - メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)SUS製 丸形防風板付ベントキャップ 縦ギャラリ 覆い付 ワイド水切 - メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)

防風板およびギャラリ部脱着可 250、300タイプはネジ固定仕様(市販ネジ) 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304

用途外壁用材質ステンレス仕様網なし、防火ダンパーなし形状縦ギャラリタイプ覆い付、ワイド水切内容量1個
注意
※VP(厚肉)管には150タイプ以上は取り付けられません。100、125、150、175、200、250、300タイプは低圧損の商品ではありません。
全6種類を絞り込む
寸法C(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45584018AT-75TCGSJ514547724716488
8,000
4,998
5,498(税込)
10日以内出荷
返品不可
45584027AT-100TCGSJ514547975216488
8,000
4,998
5,498(税込)
10日以内出荷
返品不可
45584036AT-125TCGSJ51956212247218116
11,300
7,398
8,138(税込)
10日以内出荷
返品不可
45584045AT-150TCGSJ51956214777218116
11,300
7,398
8,138(税込)
10日以内出荷
返品不可
45584054AT-175TCGSJ52447617246270141
18,000
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
45584063AT-200TCGSJ52447619746270141
18,000
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする