メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)
SUS製 丸形防風板付ベントキャップ 横ギャラリ 覆い付 ワイド水切
防風板およびギャラリ部脱着可 250、300タイプはネジ固定仕様(市販ネジ) 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304
用途
外壁用
材質
ステンレス
仕様
網なし、防火ダンパーなし
形状
横ギャラリ
タイプ
覆い付、ワイド水切
内容量
1個
注意
※VP(厚肉)管には150タイプ以上は取り付けられません。100、125、150、175、200、250、300タイプは低圧損の商品ではありません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45584079
AT-250TCGSJ
374
86
247
71
389
199
¥
40,000
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45584088
AT-300TCGSJ
374
86
297
71
389
199
¥
49,000
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください