SUS製 丸形防風板付ベントキャップ 横ギャラリ FD72度 覆い付 ワイド水切

SUS製 丸形防風板付ベントキャップ 横ギャラリ FD72度 覆い付 ワイド水切 メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック) SUS製 丸形防風板付ベントキャップ 横ギャラリ FD72度 覆い付 ワイド水切 メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック) SUS製 丸形防風板付ベントキャップ 横ギャラリ FD72度 覆い付 ワイド水切 メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック) SUS製 丸形防風板付ベントキャップ 横ギャラリ FD72度 覆い付 ワイド水切 メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)

防火設備該当品(第01EG021号)(300タイプのみ第07EG002号) 防風板およびギャラリ部脱着可 250、300タイプはネジ固定仕様(市販ネジ) 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304

用途外壁用 材質ステンレス 仕様網なし 形状横ギャラリ タイプ覆い付、ワイド水切 角度(°)(防火ダンパー)72 内容量1個
注意
※VP(厚肉)管には150タイプ以上は取り付けられません。屋外から点検できる場所に据え付けてください。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
45584228 AT-250TCGSJD 374 86 247 125 389 199
55,000
35,980
39,578 (税込)
5日以内出荷

返品不可
45584237 AT-300TCGSJD 374 86 297 148 389 199
63,000
39,980
43,978 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする