SUS製 丸形防風板付ベントキャップ 網10M 覆い付 ワイド水切

SUS製 丸形防風板付ベントキャップ 網10M 覆い付 ワイド水切 - メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)SUS製 丸形防風板付ベントキャップ 網10M 覆い付 ワイド水切 - メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)

防風板および網部脱着可 250、300タイプはネジ固定仕様(市販ネジ) 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304

用途外壁用材質ステンレス仕様網10メッシュ、防火ダンパーなしタイプ覆い付、ワイド水切内容量1個
注意
※VP(厚肉)管には150タイプ以上は取り付けられません。網目より小さい虫は入るおそれがあります。屋外から点検できる場所に据え付けてください。
全8種類を絞り込む
寸法C(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45584246AT-75TCNSJ514548724716488
8,000
4,998
5,498(税込)
10日以内出荷
返品不可
45584255AT-100TCNSJ514548975216488
8,000
4,998
5,498(税込)
10日以内出荷
返品不可
45584264AT-125TCNSJ51956312247218116
11,300
7,398
8,138(税込)
10日以内出荷
返品不可
45584273AT-150TCNSJ51956314777218116
11,300
7,398
8,138(税込)
10日以内出荷
返品不可
45584289AT-175TCNSJ52447617246270141
18,000
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
45584298AT-200TCNSJ52447619746270141
18,000
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
45584307AT-250TCNSJ3748624771389199
40,000
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
45584316AT-300TCNSJ3748629771389199
49,000
31,980
35,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする