メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)
SUS製 丸形防風板付ベントキャップ 網3M 覆い付 ワイド水切
防風板および網部脱着可 250、300タイプはネジ固定仕様(市販ネジ) 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304
用途
外壁用
材質
ステンレス
仕様
網3メッシュ、防火ダンパーなし
タイプ
覆い付、ワイド水切
内容量
1個
注意
※VP(厚肉)管には150タイプ以上は取り付けられません。網目より小さい虫は入るおそれがあります。屋外から点検できる場所に据え付けてください。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45584325
AT-75TCNSJ5-3M
145
48
72
47
164
88
¥
8,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
10日以内出荷
返品不可
45584334
AT-100TCNSJ5-3M
145
48
97
52
164
88
¥
8,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
10日以内出荷
返品不可
45584343
AT-125TCNSJ5-3M
195
63
122
47
218
116
¥
11,300
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
10日以内出荷
返品不可
45584359
AT-150TCNSJ5-3M
195
63
147
77
218
116
¥
11,300
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
10日以内出荷
返品不可
45584368
AT-175TCNSJ5-3M
244
76
172
46
270
141
¥
18,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
10日以内出荷
返品不可
45584377
AT-200TCNSJ5-3M
244
76
197
46
270
141
¥
18,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
10日以内出荷
返品不可
45584386
AT-250TCNSJ-3M
374
86
247
71
389
199
¥
40,000
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
10日以内出荷
返品不可
45584395
AT-300TCNSJ-3M
374
86
297
71
389
199
¥
49,000
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください