曜日別特売

SUS製 丸形防風板付ベントキャップ 網3M FD72度 覆い付 ワイド水切

SUS製 丸形防風板付ベントキャップ 網3M FD72度 覆い付 ワイド水切 - メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)SUS製 丸形防風板付ベントキャップ 網3M FD72度 覆い付 ワイド水切 - メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)

防火設備該当品(第01EG021号)(300タイプのみ第07EG002号) 防風板および網部脱着可 250、300タイプはネジ固定仕様(市販ネジ) 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304

用途外壁用材質ステンレス仕様網3メッシュタイプ覆い付、ワイド水切角度(°)(防火ダンパー)72内容量1個
注意
※VP(厚肉)管には150タイプ以上は取り付けられません。網目より小さい虫は入るおそれがあります。屋外から点検できる場所に据え付けてください。
全8種類を絞り込む
寸法C(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45584779AT-75TCNSJD5-3M14548724716488
10,500
6,898
7,588(税込)
10日以内出荷
返品不可
45584788AT-100TCNSJD5-3M14548975216488
10,500
6,898
7,588(税込)
10日以内出荷
返品不可
45584797AT-125TCNSJD5-3M1956312261218116
14,800
9,698
10,668(税込)
10日以内出荷
返品不可
45584806AT-150TCNSJD5-3M1956314777218116
14,800
9,698
10,668(税込)
10日以内出荷
返品不可
45584815AT-175TCNSJD5-3M2447617286270141
23,000
15,980
17,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
45584824AT-200TCNSJD5-3M24476197101270141
23,000
15,980
17,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
45584833AT-250TCNSJD-3M37486247125389199
55,000
35,980
39,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
45584849AT-300TCNSJD-3M37486297148389199
63,000
39,980
43,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする