メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)
SUS製 丸形防風板付ベントキャップ 縦ギャラリ 網5M 覆い付 ワイド水切
防風板およびギャラリ部脱着可 250、300タイプはネジ固定仕様(市販ネジ) 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304
用途
外壁用
材質
ステンレス
仕様
網5メッシュ、防火ダンパーなし
形状
縦ギャラリ
タイプ
覆い付、ワイド水切
内容量
1個
注意
※VP(厚肉)管には150タイプ以上は取り付けられません。網目より小さい虫は入るおそれがあります。屋外から点検できる場所に据え付けてください。
全6種類を絞り込む
寸法C(mm)
選択してください
72
97
122
147
172
197
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45585095
AT-75TCWSJ5-5M
145
48
72
47
164
88
¥
8,800
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
10日以内出荷
返品不可
45585104
AT-100TCWSJ5-5M
145
48
97
52
164
88
¥
8,800
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
10日以内出荷
返品不可
45585113
AT-125TCWSJ5-5M
195
63
122
47
218
116
¥
12,300
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
10日以内出荷
返品不可
45585129
AT-150TCWSJ5-5M
195
63
147
77
218
116
¥
12,300
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
10日以内出荷
返品不可
45585138
AT-175TCWSJ5-5M
244
76
172
46
270
141
¥
19,500
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
10日以内出荷
返品不可
45585147
AT-200TCWSJ5-5M
244
76
197
46
270
141
¥
19,500
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください