メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)
SUS製 軒天用ベントキャップ ギャラリ FD120度 左右両吹き
防火設備該当品(第01EG021号) 軒天据付タイプ(天井材挟み込み方式) ギャラリ部脱着可 ギャラリは左右両吹き形状 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304
用途
外壁用
材質
ステンレス
仕様
網なし
形状
ギャラリ
角度(°)
(防火ダンパー)120
方向
左右両吹き
内容量
1個
注意
※塩ビパイプへの取り付けは125タイプのみ対応可能です。屋外から点検できる場所に据え付けてください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45585655
AT-100NBGSK
158
129
97
109
181
48
130
¥
9,500
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45585664
AT-125NBGSK
212
184
122
158
230
62
180
¥
13,300
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45585673
AT-150NBGSK
212
184
147
158
230
74
180
¥
13,300
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください