メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)
SUS製 軒天用ベントキャップ 網10M
軒天据付タイプ(天井材挟み込み方式) 網部脱着可 125タイプは2管路仕様(VM管取付可) 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304
用途
外壁用
材質
ステンレス
仕様
網10メッシュ、防火ダンパーなし
内容量
1個
注意
※塩ビパイプへの取り付けは125タイプのみ対応可能です。網目より小さい虫は入るおそれがあります。屋外から点検できる場所に据え付けてください。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45585716
AT-100NBNS
158
97
109
181
130
¥
7,000
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
10日以内出荷
返品不可
45585725
AT-125NBNS
212
122
158
230
180
¥
9,800
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
10日以内出荷
返品不可
45585734
AT-150NBNS
212
147
158
230
180
¥
9,800
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
10日以内出荷
返品不可
45585743
AT-175NBNS
265
172
208
280
230
¥
16,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
10日以内出荷
返品不可
45585759
AT-200NBNS
265
197
208
280
230
¥
16,000
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください