SUS製 軒天用ベントキャップ 網3M

SUS製 軒天用ベントキャップ 網3M - メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)SUS製 軒天用ベントキャップ 網3M - メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)SUS製 軒天用ベントキャップ 網3M - メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)SUS製 軒天用ベントキャップ 網3M - メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)SUS製 軒天用ベントキャップ 網3M - メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)SUS製 軒天用ベントキャップ 網3M - メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)SUS製 軒天用ベントキャップ 網3M - メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)SUS製 軒天用ベントキャップ 網3M - メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)

軒天据付タイプ(天井材挟み込み方式) 網部脱着可 125タイプは2管路仕様(VM管取付可) 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304

用途外壁用材質ステンレス仕様網3メッシュ、防火ダンパーなし内容量1個
注意
※塩ビパイプへの取り付けは125タイプのみ対応可能です。網目より小さい虫は入るおそれがあります。屋外から点検できる場所に据え付けてください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45585768AT-100NBNS-3M15897109181130
7,000
4,398
4,838(税込)
10日以内出荷
返品不可
45585777AT-125NBNS-3M212122158230180
9,800
6,498
7,148(税込)
10日以内出荷
返品不可
45585786AT-150NBNS-3M212147158230180
9,800
6,498
7,148(税込)
10日以内出荷
返品不可
45585795AT-175NBNS-3M265172208280230
16,000
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
45585804AT-200NBNS-3M265197208280230
16,000
9,998
10,998(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする