メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)
SUS製 軒天用ベントキャップ 網10M FD120度
防火設備該当品(第01EG021号) 軒天据付タイプ(天井材挟み込み方式) 網部脱着可 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304
用途
外壁用
材質
ステンレス
仕様
網10メッシュ
角度(°)
(防火ダンパー)120
内容量
1個
注意
※塩ビパイプへの取り付けは125タイプのみ対応可能です。網目より小さい虫は入るおそれがあります。屋外から点検できる場所に据え付けてください。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45585865
AT-100NBNSK
158
97
109
181
49
130
¥
9,500
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45585874
AT-125NBNSK
212
122
158
230
63
180
¥
13,300
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45585883
AT-150NBNSK
212
147
158
230
75
180
¥
13,300
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45585899
AT-175NBNSK
265
172
208
280
89
230
¥
21,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45585908
AT-200NBNSK
265
197
208
280
104
230
¥
21,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください