曜日別特売

SUS製 軒天用ベントキャップ 網10M FD72度

SUS製 軒天用ベントキャップ 網10M FD72度 - メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)SUS製 軒天用ベントキャップ 網10M FD72度 - メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)SUS製 軒天用ベントキャップ 網10M FD72度 - メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)SUS製 軒天用ベントキャップ 網10M FD72度 - メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)SUS製 軒天用ベントキャップ 網10M FD72度 - メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)SUS製 軒天用ベントキャップ 網10M FD72度 - メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)SUS製 軒天用ベントキャップ 網10M FD72度 - メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)SUS製 軒天用ベントキャップ 網10M FD72度 - メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)

防火設備該当品(第01EG021号) 軒天据付タイプ(天井材挟み込み方式) 網部脱着可 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304

用途外壁用材質ステンレス仕様網10メッシュ角度(°)(防火ダンパー)72内容量1個
注意
※塩ビパイプへの取り付けは125タイプのみ対応可能です。網目より小さい虫は入るおそれがあります。屋外から点検できる場所に据え付けてください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45586014AT-100NBNSD1589710918149130
9,500
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
45586023AT-125NBNSD21212215823063180
13,300
7,698
8,468(税込)
5日以内出荷
返品不可
45586039AT-150NBNSD21214715823075180
13,300
8,198
9,018(税込)
5日以内出荷
返品不可
45586048AT-175NBNSD26517220828089230
21,000
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
45586057AT-200NBNSD265197208280104230
21,000
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする