メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)
SUS製 軒天用ベントキャップ ギャラリ 網10M 左右両吹き
軒天据付タイプ(天井材挟み込み方式) ギャラリ部脱着可 ギャラリは左右両吹き形状 125タイプは2管路仕様(VM管取付可) 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304
用途
外壁用
材質
ステンレス
仕様
網10メッシュ、防火ダンパーなし
形状
ギャラリ
方向
左右両吹き
内容量
1個
注意
※塩ビパイプへの取り付けは125タイプのみ対応可能です。網目より小さい虫は入るおそれがあります。屋外から点検できる場所に据え付けてください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45586163
AT-100NBWS
158
129
97
109
181
130
¥
7,800
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
10日以内出荷
返品不可
45586179
AT-125NBWS
212
184
122
158
230
180
¥
10,800
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
10日以内出荷
返品不可
45586188
AT-150NBWS
212
184
147
158
230
180
¥
10,800
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください