曜日別特売

SUS製 軒天用ベントキャップ ギャラリ 網3M 左右両吹き

SUS製 軒天用ベントキャップ ギャラリ 網3M 左右両吹き - メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)SUS製 軒天用ベントキャップ ギャラリ 網3M 左右両吹き - メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)SUS製 軒天用ベントキャップ ギャラリ 網3M 左右両吹き - メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)SUS製 軒天用ベントキャップ ギャラリ 網3M 左右両吹き - メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)SUS製 軒天用ベントキャップ ギャラリ 網3M 左右両吹き - メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)SUS製 軒天用ベントキャップ ギャラリ 網3M 左右両吹き - メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)

軒天据付タイプ(天井材挟み込み方式) ギャラリ部脱着可 ギャラリは左右両吹き形状 125タイプは2管路仕様(VM管取付可) 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304

用途外壁用材質ステンレス仕様網3メッシュ、防火ダンパーなし形状ギャラリ方向左右両吹き内容量1個
注意
※塩ビパイプへの取り付けは125タイプのみ対応可能です。網目より小さい虫は入るおそれがあります。屋外から点検できる場所に据え付けてください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45586197AT-100NBWS-3M15812997109181130
7,800
4,998
5,498(税込)
30日以内出荷
返品不可
45586206AT-125NBWS-3M212184122158230180
10,800
6,998
7,698(税込)
30日以内出荷
返品不可
45586215AT-150NBWS-3M212184147158230180
10,800
6,998
7,698(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする