SUS製 軒天用ベントキャップ ギャラリ 網5M FD72度 左右両吹き

SUS製 軒天用ベントキャップ ギャラリ 網5M FD72度 左右両吹き - メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)SUS製 軒天用ベントキャップ ギャラリ 網5M FD72度 左右両吹き - メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)SUS製 軒天用ベントキャップ ギャラリ 網5M FD72度 左右両吹き - メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)SUS製 軒天用ベントキャップ ギャラリ 網5M FD72度 左右両吹き - メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)SUS製 軒天用ベントキャップ ギャラリ 網5M FD72度 左右両吹き - メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)SUS製 軒天用ベントキャップ ギャラリ 網5M FD72度 左右両吹き - メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)

防火設備該当品(第01EG021号) 軒天据付タイプ(天井材挟み込み方式) ギャラリ部脱着可 ギャラリは左右両吹き形状 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304

用途外壁用材質ステンレス仕様網5メッシュ形状ギャラリ角度(°)(防火ダンパー)72方向左右両吹き内容量1個
注意
※塩ビパイプへの取り付けは125タイプのみ対応可能です。網目より小さい虫は入るおそれがあります。屋外から点検できる場所に据え付けてください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45586407AT-100NBWSD-5M1581299710918149130
10,300
6,698
7,368(税込)
10日以内出荷
返品不可
45586416AT-125NBWSD-5M21218412215823063180
14,300
8,998
9,898(税込)
10日以内出荷
返品不可
45586425AT-150NBWSD-5M21218414715823075180
14,300
8,998
9,898(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする