曜日別特売

SUS製 軒天用ベントキャップ ギャラリ 片吹き

SUS製 軒天用ベントキャップ ギャラリ 片吹き - メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)SUS製 軒天用ベントキャップ ギャラリ 片吹き - メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)SUS製 軒天用ベントキャップ ギャラリ 片吹き - メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)SUS製 軒天用ベントキャップ ギャラリ 片吹き - メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)SUS製 軒天用ベントキャップ ギャラリ 片吹き - メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)SUS製 軒天用ベントキャップ ギャラリ 片吹き - メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)SUS製 軒天用ベントキャップ ギャラリ 片吹き - メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)SUS製 軒天用ベントキャップ ギャラリ 片吹き - メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)

軒天据付タイプ(天井材挟み込み方式) ギャラリ部脱着可 片吹きギャラリ(取り付け時に吹き出し方向を任意に選択可能) 125タイプは2管路仕様(VM管取付可) 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304

用途外壁用材質ステンレス仕様網なし、防火ダンパーなし形状ギャラリ方向片吹き内容量1個
注意
※塩ビパイプへの取り付けは125タイプのみ対応可能です。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45586434AT-100NBGSL1581299710918113130
7,000
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
45586443AT-125NBGSL21218412215823013180
9,800
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
45586459AT-150NBGSL21218414715823013180
9,800
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
45586468AT-175NBGSL26521517220828014230
16,000
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
45586477AT-200NBGSL26521519720828014230
16,000
9,498
10,448(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする