SUS製 軒天用ベントキャップ ギャラリ 網10M FD72度 片吹き

SUS製 軒天用ベントキャップ ギャラリ 網10M FD72度 片吹き メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック) SUS製 軒天用ベントキャップ ギャラリ 網10M FD72度 片吹き メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック) SUS製 軒天用ベントキャップ ギャラリ 網10M FD72度 片吹き メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック) SUS製 軒天用ベントキャップ ギャラリ 網10M FD72度 片吹き メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック) SUS製 軒天用ベントキャップ ギャラリ 網10M FD72度 片吹き メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック) SUS製 軒天用ベントキャップ ギャラリ 網10M FD72度 片吹き メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック) SUS製 軒天用ベントキャップ ギャラリ 網10M FD72度 片吹き メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック) SUS製 軒天用ベントキャップ ギャラリ 網10M FD72度 片吹き メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)

防火設備該当品(第01EG021号) 軒天据付タイプ(天井材挟み込み方式) ギャラリ部脱着可 片吹きギャラリ(取り付け時に吹き出し方向を任意に選択可能) 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304

用途外壁用 材質ステンレス 仕様網10メッシュ 形状ギャラリ 角度(°)(防火ダンパー)72 方向片吹き 内容量1個
注意
※塩ビパイプへの取り付けは125タイプのみ対応可能です。網目より小さい虫は入るおそれがあります。屋外から点検できる場所に据え付けてください。100、125タイプは低圧損の商品ではありません。
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法H(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
45586888 AT-100NBWSLD 158 129 97 109 181 13 49 130
10,300
6,698
7,368 (税込)
5日以内出荷

返品不可
45586897 AT-125NBWSLD 212 184 122 158 230 13 63 180
14,300
8,998
9,898 (税込)
5日以内出荷

返品不可
45586906 AT-150NBWSLD 212 184 147 158 230 13 75 180
14,300
8,998
9,898 (税込)
5日以内出荷

返品不可
45586915 AT-175NBWSLD 265 215 172 208 280 14 89 230
22,500
14,980
16,478 (税込)
5日以内出荷

返品不可
45586924 AT-200NBWSLD 265 215 197 208 280 14 104 230
22,500
15,980
17,578 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする