曜日別特売

SUS製 角形ベントキャップ 横ギャラリ 網10M

SUS製 角形ベントキャップ 横ギャラリ 網10M - メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)SUS製 角形ベントキャップ 横ギャラリ 網10M - メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)SUS製 角形ベントキャップ 横ギャラリ 網10M - メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)SUS製 角形ベントキャップ 横ギャラリ 網10M - メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)

ギャラリ部脱着可 125タイプは2管路仕様(VM管取付可) 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304

用途外壁用材質ステンレス仕様網10メッシュ、防火ダンパーなし形状横ギャラリ内容量1個
注意
※VP(厚肉)管には150タイプは取り付けられません。網目より小さい虫は入るおそれがあります。屋外から点検できる場所に据え付けてください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45587098AT-100BKWS415597130
6,800
4,798
5,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
45587107AT-150BKWS4210147170
9,800
6,998
7,698(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする