SUS製 丸形フード 縦ギャラリ

SUS製 丸形フード 縦ギャラリ - メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)SUS製 丸形フード 縦ギャラリ - メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)

ドレン水切板付(壁汚れ低減)(75~250タイプのみ) フード部脱着可 -BLタイプはBL認定品(BLVU121318)(都市再生機構呼称 PSUS) 125タイプは2管路仕様(VM管取付可) 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304

用途外壁用材質ステンレス仕様網なし、防火ダンパーなし形状縦ギャラリ内容量1個
注意
※VP(厚肉)管には150タイプ以上は取り付けられません。250、300タイプは低圧損の商品ではありません。
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45587274AT-50MGS4------
6,000
3,898
4,288(税込)
10日以内出荷
返品不可
45587283AT-65MGS4------
6,000
3,898
4,288(税込)
10日以内出荷
返品不可
45587299AT-75MGS415512572984325
6,000
3,898
4,288(税込)
10日以内出荷
返品不可
45587308AT-100MGS415512597985225
6,000
3,898
4,288(税込)
10日以内出荷
返品不可
45587317AT-125MGS42091791221305230
8,800
5,798
6,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
45587326AT-150MGS42091791471305230
8,800
5,498
6,048(税込)
10日以内出荷
返品不可
45587335AT-175MGS42602301721557130
14,000
8,898
9,788(税込)
10日以内出荷
返品不可
45587344AT-200MGS42602301971555230
14,000
8,798
9,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
45587353AT-250MGS53002702471757030
32,000
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
45587369AT-300MGS6374319297179719
40,000
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
45587378AT-100MGS4-BL15512597985225
5,200
取扱い終了
返品不可
45587387AT-125MGS4-BL2091791221305230
6,300
取扱い終了
返品不可
45587396AT-150MGS4-BL2091791471305230
7,200
取扱い終了
返品不可
45587405AT-175MGS4-BL2602301721557130
12,500
取扱い終了
返品不可
45587414AT-200MGS4-BL2602301971555230
12,700
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする