SUS製 丸形フード 縦ギャラリ ワイド水切

SUS製 丸形フード 縦ギャラリ ワイド水切 - メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)SUS製 丸形フード 縦ギャラリ ワイド水切 - メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)

ドレン水切板付(壁汚れ低減)(75~250タイプのみ) フード部脱着可 -BLタイプはBL認定品(BLVU121318)(都市再生機構呼称 PSUS) 125タイプは2管路仕様(VM管取付可) 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304

用途外壁用材質ステンレス仕様網なし、防火ダンパーなし形状縦ギャラリタイプワイド水切内容量1個
注意
※VP(厚肉)管には150タイプ以上は取り付けられません。250、300タイプは低圧損の商品ではありません。
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45590494AT-50MGSJ4--------
7,000
4,698
5,168(税込)
10日以内出荷
返品不可
45590503AT-65MGSJ4--------
7,000
4,698
5,168(税込)
10日以内出荷
返品不可
45590519AT-75MGSJ41551257298441648940
7,000
4,698
5,168(税込)
10日以内出荷
返品不可
45590528AT-100MGSJ41551259798521648940
7,000
4,698
5,168(税込)
10日以内出荷
返品不可
45590537AT-125MGSJ42091791221305221811640
10,300
6,798
7,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
45590546AT-150MGSJ42091791471305221811640
10,300
6,798
7,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
45590555AT-175MGSJ42602301721557127014140
16,000
9,998
10,998(税込)
10日以内出荷
返品不可
45590564AT-200MGSJ42602301971555227014140
16,000
9,998
10,998(税込)
10日以内出荷
返品不可
45590573AT-250MGSJ53002702471767231516455
36,000
23,980
26,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
45590589AT-300MGSJ63743192971807038919931
50,000
32,980
36,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
45590598AT-100MGSJ4-BL1551259798521648940
6,000
取扱い終了
返品不可
45590607AT-125MGSJ4-BL2091791221305221811640
7,100
取扱い終了
返品不可
45590616AT-150MGSJ4-BL2091791471305221811640
8,000
取扱い終了
返品不可
45590625AT-175MGSJ4-BL2602301721557127014140
14,500
取扱い終了
返品不可
45590634AT-200MGSJ4-BL2602301971555227014140
14,700
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする