メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)
SUS製 深形スクエアフード 横ギャラリ ワイド水切
フード部脱着可 250、300タイプはネジ固定仕様(市販ネジ) 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304
用途
外壁用
材質
ステンレス
仕様
網なし、防火ダンパーなし
形状
横ギャラリ
タイプ
ワイド水切
内容量
1個
注意
※VP(厚肉)管には150タイプ以上は取り付けられません。フード部脱着のため天井とフード上部のすき間が10mm以上必要になります。100、125、150、175、200、250、300タイプは低圧損の商品ではありません。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法J(mm)
寸法K(mm)
寸法L(mm)
寸法M(mm)
寸法N(mm)
寸法P(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45593084
AT-75HGS
150
120
115.5
68
170
73
20
150
72
32
47
2.5
18
53.5
¥
8,000
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
10日以内出荷
返品不可
45593093
AT-100HGS
150
120
115.5
68
170
73
20
150
97
20
47
2.5
18
53.5
¥
8,000
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
10日以内出荷
返品不可
45593109
AT-125HGS
200
170
165
93
220
93
19
200
122
32
47
2.5
21
78
¥
11,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
10日以内出荷
返品不可
45593118
AT-150HGS
200
170
165
93
220
93
19
200
147
20
47
2.5
21
78
¥
11,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
10日以内出荷
返品不可
45593127
AT-175HGS
250
220
209
122
280
130
30
250
172
36
46
5
30
105.5
¥
25,000
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
10日以内出荷
返品不可
45593136
AT-200HGS
250
220
209
122
280
130
30
250
197
23
47
5
30
105.5
¥
25,000
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
10日以内出荷
返品不可
45593145
AT-250HGS
350
320
305
172
387
190
38
360
247
48.5
70
-
41
157
¥
50,000
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
10日以内出荷
返品不可
45593154
AT-300HGS
350
320
305
172
387
190
38
360
297
23.5
70
-
41
157
¥
55,000
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください