メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)
SUS製 深形スクエアフード 横ギャラリ FD120度 ワイド水切
防火設備該当品(第01EG021号)(300タイプのみ第07EG002号) フード部脱着可 250、300タイプはネジ固定仕様(市販ネジ) 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304
用途
外壁用
材質
ステンレス
仕様
網なし
形状
横ギャラリ
タイプ
ワイド水切
角度(°)
(防火ダンパー)120
内容量
1個
注意
※VP(厚肉)管には150タイプ以上は取り付けられません。屋外から点検できる場所に据え付けてください。フード部脱着のため天井とフード上部のすき間が10mm以上必要になります。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法J(mm)
寸法K(mm)
寸法L(mm)
寸法M(mm)
寸法N(mm)
寸法P(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45593163
AT-100HGSK
150
120
115.5
68
170
73
20
150
97
20
47
2.5
18
53.5
¥
10,500
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
10日以内出荷
返品不可
45593179
AT-125HGSK
200
170
165
93
220
93
19
200
122
32
61
2.5
21
78
¥
14,500
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
10日以内出荷
返品不可
45593188
AT-150HGSK
200
170
165
93
220
93
19
200
147
20
73
2.5
21
78
¥
14,500
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
10日以内出荷
返品不可
45593197
AT-175HGSK
250
220
209
122
280
130
30
250
172
36
86
5
30
105.5
¥
30,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
10日以内出荷
返品不可
45593206
AT-200HGSK
250
220
209
122
280
130
30
250
197
23
102
5
30
105.5
¥
30,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
10日以内出荷
返品不可
45593215
AT-250HGSK
350
320
305
172
387
190
38
360
247
48.5
70
-
41
157
¥
65,000
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
10日以内出荷
返品不可
45593224
AT-300HGSK
350
320
305
172
387
190
38
360
297
23.5
70
-
41
157
¥
73,000
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください