SUS製 深形スクエアフード 横ギャラリ FD72度 ワイド水切

SUS製 深形スクエアフード 横ギャラリ FD72度 ワイド水切 - メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)SUS製 深形スクエアフード 横ギャラリ FD72度 ワイド水切 - メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)SUS製 深形スクエアフード 横ギャラリ FD72度 ワイド水切 - メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)SUS製 深形スクエアフード 横ギャラリ FD72度 ワイド水切 - メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)SUS製 深形スクエアフード 横ギャラリ FD72度 ワイド水切 - メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)SUS製 深形スクエアフード 横ギャラリ FD72度 ワイド水切 - メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)SUS製 深形スクエアフード 横ギャラリ FD72度 ワイド水切 - メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)SUS製 深形スクエアフード 横ギャラリ FD72度 ワイド水切 - メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)

防火設備該当品(第01EG021号)(300タイプのみ第07EG002号) フード部脱着可 250、300タイプはネジ固定仕様(市販ネジ) 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304

用途外壁用材質ステンレス仕様網なし形状横ギャラリタイプワイド水切角度(°)(防火ダンパー)72内容量1個
注意
※VP(厚肉)管には150タイプ以上は取り付けられません。屋外から点検できる場所に据え付けてください。フード部脱着のため天井とフード上部のすき間が10mm以上必要になります。
全7種類を絞り込む
寸法B(mm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法J(mm)
寸法K(mm)
寸法L(mm)
寸法M(mm)
寸法N(mm)
寸法P(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45593233AT-100HGSD150120115.56817073201509720472.51853.5
10,500
6,598
7,258(税込)
10日以内出荷
返品不可
45593249AT-125HGSD20017016593220931920012232612.52178
14,500
8,998
9,898(税込)
10日以内出荷
返品不可
45593258AT-150HGSD20017016593220931920014720732.52178
14,500
9,498
10,448(税込)
10日以内出荷
返品不可
45593267AT-175HGSD250220209122280130302501723686530105.5
30,000
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
45593276AT-200HGSD2502202091222801303025019723102530105.5
30,000
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
45593285AT-250HGSD3503203051723871903836024748.570-41157
65,000
42,980
47,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
45593294AT-300HGSD3503203051723871903836029723.570-41157
73,000
47,980
52,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする