SUS製 深形スクエアフード 横ギャラリ 網3M ワイド水切

SUS製 深形スクエアフード 横ギャラリ 網3M ワイド水切 - メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)SUS製 深形スクエアフード 横ギャラリ 網3M ワイド水切 - メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)

フード部脱着可 網部脱着可(フード部脱着後) 250、300タイプはネジ固定仕様(市販ネジ) 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304

用途外壁用材質ステンレス仕様網3メッシュ、防火ダンパーなし形状横ギャラリタイプワイド水切内容量1個
注意
※VP(厚肉)管には150タイプ以上は取り付けられません。網目より小さい虫は入るおそれがあります。屋外から点検できる場所に据え付けてください。フード部脱着のため天井とフード上部のすき間が10mm以上必要になります。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法J(mm)
寸法K(mm)
寸法L(mm)
寸法M(mm)
寸法N(mm)
寸法P(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45593389AT-75HWS-3M150120115.56817073201507232472.51853.5
8,800
5,798
6,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
45593398AT-100HWS-3M150120115.56817073201509720472.51853.5
8,800
5,798
6,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
45593407AT-125HWS-3M20017016593220931920012232472.52178
12,000
7,898
8,688(税込)
10日以内出荷
返品不可
45593416AT-150HWS-3M20017016593220931920014720472.52178
12,000
7,898
8,688(税込)
10日以内出荷
返品不可
45593425AT-175HWS-3M250220209122280130302501723646530105.5
26,500
17,980
19,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
45593434AT-200HWS-3M250220209122280130302501972347530105.5
26,500
17,980
19,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
45593443AT-250HWS-3M3503203051723871903836024748.570-41157
53,000
34,980
38,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
45593459AT-300HWS-3M3503203051723871903836029723.570-41157
58,000
38,980
42,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする