メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)
SUS製 深形スクエアフード 横ギャラリ 網5M ワイド水切
フード部脱着可 網部脱着可(フード部脱着後) 250、300タイプはネジ固定仕様(市販ネジ) 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304
用途
外壁用
材質
ステンレス
仕様
網5メッシュ、防火ダンパーなし
形状
横ギャラリ
タイプ
ワイド水切
内容量
1個
注意
※VP(厚肉)管には150タイプ以上は取り付けられません。網目より小さい虫は入るおそれがあります。屋外から点検できる場所に据え付けてください。フード部脱着のため天井とフード上部のすき間が10mm以上必要になります。
全8種類を絞り込む
寸法B(mm)
120
170
220
320
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法J(mm)
寸法K(mm)
寸法L(mm)
寸法M(mm)
寸法N(mm)
寸法P(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45593468
AT-75HWS-5M
150
120
115.5
68
170
73
20
150
72
32
47
2.5
18
53.5
¥
8,800
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
10日以内出荷
返品不可
45593477
AT-100HWS-5M
150
120
115.5
68
170
73
20
150
97
20
47
2.5
18
53.5
¥
8,800
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
10日以内出荷
返品不可
45593486
AT-125HWS-5M
200
170
165
93
220
93
19
200
122
32
47
2.5
21
78
¥
12,000
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
10日以内出荷
返品不可
45593495
AT-150HWS-5M
200
170
165
93
220
93
19
200
147
20
47
2.5
21
78
¥
12,000
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
10日以内出荷
返品不可
45593504
AT-175HWS-5M
250
220
209
122
280
130
30
250
172
36
46
5
30
105.5
¥
26,500
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
10日以内出荷
返品不可
45593513
AT-200HWS-5M
250
220
209
122
280
130
30
250
197
23
47
5
30
105.5
¥
26,500
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
10日以内出荷
返品不可
45593529
AT-250HWS-5M
350
320
305
172
387
190
38
360
247
48.5
70
-
41
157
¥
53,000
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
10日以内出荷
返品不可
45593538
AT-300HWS-5M
350
320
305
172
387
190
38
360
297
23.5
70
-
41
157
¥
58,000
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください