SUS製 深形スクエアフード 横ギャラリ 網3M FD120度 ワイド水切

SUS製 深形スクエアフード 横ギャラリ 網3M FD120度 ワイド水切 - メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)SUS製 深形スクエアフード 横ギャラリ 網3M FD120度 ワイド水切 - メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)SUS製 深形スクエアフード 横ギャラリ 網3M FD120度 ワイド水切 - メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)SUS製 深形スクエアフード 横ギャラリ 網3M FD120度 ワイド水切 - メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)SUS製 深形スクエアフード 横ギャラリ 網3M FD120度 ワイド水切 - メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)SUS製 深形スクエアフード 横ギャラリ 網3M FD120度 ワイド水切 - メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)SUS製 深形スクエアフード 横ギャラリ 網3M FD120度 ワイド水切 - メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)SUS製 深形スクエアフード 横ギャラリ 網3M FD120度 ワイド水切 - メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)

防火設備該当品(第01EG021号)(300タイプのみ第07EG002号) フード部脱着可 網部脱着可(フード部脱着後) 250、300タイプはネジ固定仕様(市販ネジ) 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304

用途外壁用材質ステンレス仕様網3メッシュ形状横ギャラリタイプワイド水切角度(°)(防火ダンパー)120内容量1個
注意
※VP(厚肉)管には150タイプ以上は取り付けられません。網目より小さい虫は入るおそれがあります。屋外から点検できる場所に据え付けてください。フード部脱着のため天井とフード上部のすき間が10mm以上必要になります。
全7種類を絞り込む
寸法B(mm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法J(mm)
寸法K(mm)
寸法L(mm)
寸法M(mm)
寸法N(mm)
寸法P(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45593617AT-100HWSK-3M150120115.56817073201509720472.51853.5
11,300
7,498
8,248(税込)
10日以内出荷
返品不可
45593626AT-125HWSK-3M20017016593220931920012232612.52178
15,500
9,998
10,998(税込)
10日以内出荷
返品不可
45593635AT-150HWSK-3M20017016593220931920014720732.52178
15,500
9,998
10,998(税込)
10日以内出荷
返品不可
45593644AT-175HWSK-3M250220209122280130302501723686530105.5
31,500
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
45593653AT-200HWSK-3M2502202091222801303025019723102530105.5
31,500
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
45593669AT-250HWSK-3M3503203051723871903836024748.570-41157
68,000
44,980
49,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
45593678AT-300HWSK-3M3503203051723871903836029723.570-41157
76,000
49,980
54,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする