メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)
SUS製 深形スクエアフード 横ギャラリ 薄型小風量タイプ ワイド水切
フード部脱着可 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304
用途
外壁用
材質
ステンレス
仕様
網なし、防火ダンパーなし
形状
横ギャラリ
タイプ
薄型小風量、ワイド水切
内容量
1個
注意
※VP(厚肉)管には150タイプは取り付けられません。フード部脱着のため天井とフード上部のすき間が10mm以上必要になります。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法J(mm)
寸法K(mm)
寸法L(mm)
寸法M(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45593967
AT-75VGS
150
120
115.5
68
170
43
20
150
72
32
18
53.5
¥
8,000
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
10日以内出荷
返品不可
45593976
AT-100VGS
150
120
115.5
68
170
43
20
150
97
20
18
53.5
¥
8,000
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
10日以内出荷
返品不可
45593985
AT-125VGS
200
170
165
93
220
63
19
200
122
32
21
78
¥
11,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
10日以内出荷
返品不可
45593994
AT-150VGS
200
170
165
93
220
63
19
200
147
20
21
78
¥
11,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください