曜日別特売

SUS製 深形スクエアフード 横ギャラリ 網5M 薄型小風量タイプ ワイド水切

SUS製 深形スクエアフード 横ギャラリ 網5M 薄型小風量タイプ ワイド水切 - メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)SUS製 深形スクエアフード 横ギャラリ 網5M 薄型小風量タイプ ワイド水切 - メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)SUS製 深形スクエアフード 横ギャラリ 網5M 薄型小風量タイプ ワイド水切 - メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)SUS製 深形スクエアフード 横ギャラリ 網5M 薄型小風量タイプ ワイド水切 - メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)SUS製 深形スクエアフード 横ギャラリ 網5M 薄型小風量タイプ ワイド水切 - メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)SUS製 深形スクエアフード 横ギャラリ 網5M 薄型小風量タイプ ワイド水切 - メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)SUS製 深形スクエアフード 横ギャラリ 網5M 薄型小風量タイプ ワイド水切 - メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)SUS製 深形スクエアフード 横ギャラリ 網5M 薄型小風量タイプ ワイド水切 - メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)

フード部脱着可 網部脱着可(フード部脱着後) 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304

用途外壁用材質ステンレス仕様網5メッシュ、防火ダンパーなし形状横ギャラリタイプ薄型小風量、ワイド水切内容量1個
注意
※VP(厚肉)管には150タイプは取り付けられません。網目より小さい虫は入るおそれがあります。屋外から点検できる場所に据え付けてください。フード部脱着のため天井とフード上部のすき間が10mm以上必要になります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法J(mm)
寸法K(mm)
寸法L(mm)
寸法M(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45594116AT-75VWS-5M150120115.568170432015072321853.5
8,800
5,798
6,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
45594125AT-100VWS-5M150120115.568170432015097201853.5
8,800
5,798
6,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
45594134AT-125VWS-5M200170165932206319200122322178
12,000
7,898
8,688(税込)
30日以内出荷
返品不可
45594143AT-150VWS-5M200170165932206319200147202178
12,000
7,898
8,688(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする