メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)
SUS製 深形スクエアフード 横ギャラリ 網10M FD72度 薄型小風量タイプ ワイド水切
防火設備該当品(第01EG021号) フード部脱着可 網部脱着可(フード部脱着後) 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304
用途
外壁用
材質
ステンレス
仕様
網10メッシュ
形状
横ギャラリ
タイプ
薄型小風量、ワイド水切
角度(°)
(防火ダンパー)72
内容量
1個
注意
※VP(厚肉)管には150タイプは取り付けられません。網目より小さい虫は入るおそれがあります。屋外から点検できる場所に据え付けてください。フード部脱着のため天井とフード上部のすき間が10mm以上必要になります。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法J(mm)
寸法K(mm)
寸法L(mm)
寸法M(mm)
寸法N(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45594159
AT-100VWSD
150
120
115.5
68
170
43
20
150
97
20
47
18
53.5
¥
11,300
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
10日以内出荷
返品不可
45594168
AT-125VWSD
200
170
165
93
220
63
19
200
122
32
61
21
78
¥
15,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
10日以内出荷
返品不可
45594177
AT-150VWSD
200
170
165
93
220
63
19
200
147
20
73
21
78
¥
15,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください