メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)
SUS製 深形フード FD120度 薄型小風量タイプ ワイド水切
防火設備該当品(第01EG021号) 小風量タイプ フード部・ギャラリ部脱着可 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304
用途
外壁用
材質
ステンレス
仕様
網なし
タイプ
薄型小風量、ワイド水切
角度(°)
(防火ダンパー)120
呼称
100
適合パイプ径(Φmm)
100
内容量
1個
注意
※屋外から点検できる場所に据え付けてください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45594283
AT-100FCGSK
17
97
53
¥
8,400
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください