メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)
SUS製 深形フード 網10M 薄型小風量タイプ ワイド水切
小風量タイプ フード部・網部脱着可 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304
用途
外壁用
材質
ステンレス
仕様
網10メッシュ、防火ダンパーなし
タイプ
薄型小風量、ワイド水切
内容量
1個
注意
※網目より小さい虫は入るおそれがあります。屋外から点検できる場所に据え付けてください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45594317
AT-50FCNS
41
48
46
¥
5,900
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
10日以内出荷
返品不可
45594326
AT-65FCNS
33
64
46
¥
5,900
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
10日以内出荷
返品不可
45594335
AT-75FCNS
29
72
44
¥
5,900
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
10日以内出荷
返品不可
45594344
AT-100FCNS
17
97
53
¥
5,900
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください