SUS製 深形フード 縦ギャラリ 網5M 薄型小風量タイプ ワイド水切

SUS製 深形フード 縦ギャラリ 網5M 薄型小風量タイプ ワイド水切 - メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)SUS製 深形フード 縦ギャラリ 網5M 薄型小風量タイプ ワイド水切 - メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)SUS製 深形フード 縦ギャラリ 網5M 薄型小風量タイプ ワイド水切 - メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)SUS製 深形フード 縦ギャラリ 網5M 薄型小風量タイプ ワイド水切 - メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)SUS製 深形フード 縦ギャラリ 網5M 薄型小風量タイプ ワイド水切 - メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)SUS製 深形フード 縦ギャラリ 網5M 薄型小風量タイプ ワイド水切 - メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)SUS製 深形フード 縦ギャラリ 網5M 薄型小風量タイプ ワイド水切 - メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)SUS製 深形フード 縦ギャラリ 網5M 薄型小風量タイプ ワイド水切 - メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)

小風量タイプ フード部・ギャラリ部脱着可 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304

用途外壁用材質ステンレス仕様網5メッシュ、防火ダンパーなし形状縦ギャラリタイプ薄型小風量、ワイド水切内容量1個
注意
※網目より小さい虫は入るおそれがあります。屋外から点検できる場所に据え付けてください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45594606AT-50FCWS-5M414846
6,700
4,498
4,948(税込)
10日以内出荷
返品不可
45594615AT-65FCWS-5M336446
6,700
4,498
4,948(税込)
10日以内出荷
返品不可
45594624AT-75FCWS-5M297244
6,700
4,498
4,948(税込)
10日以内出荷
返品不可
45594633AT-100FCWS-5M179753
6,700
4,498
4,948(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする