メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)
SUS製 深形フード 縦ギャラリ 網5M FD72度 薄型小風量タイプ ワイド水切
防火設備該当品(第01EG021号) 小風量タイプ フード部・ギャラリ部脱着可 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304
用途
外壁用
材質
ステンレス
仕様
網5メッシュ
形状
縦ギャラリ
タイプ
薄型小風量、ワイド水切
角度(°)
(防火ダンパー)72
内容量
1個
注意
※網目より小さい虫は入るおそれがあります。屋外から点検できる場所に据え付けてください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45594719
AT-75FCWSD-5M
29
72
44
¥
9,200
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
10日以内出荷
返品不可
45594728
AT-100FCWSD-5M
17
97
53
¥
9,200
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください